Beli alas mouse di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Bantex Mouse PadDeskripsi:Tatakan Mouse dengan dasar busa ukuran 220 x 255 mm dan tebal 6 mm.
- monotaro Mouse Pad (Wrest Rest Integrated Type)Deskripsi:The mouse operation at the time of PC work.atribut:
- Dimensions (mm): 248 x 178 x 22
- Color: black
- Material: Surface / elastic polyurethane fibers, Back / polyurethane, wrist rest unit / Foam foam
- Taffware Gaming Mouse PadDeskripsi:Gaming mouse pad ini dibuat dari material kain dan silikon yang berkualitas dan pada setiap sudut mouse pad terdapat jahitan tambahan sehingga ketahanan mouse pad ini sangat tangguh. Memiliki anti slip back yang berfungsi agar mousepad tidak mudah bergerak saat Anda menggunakan mouse
- monotaro Oval Mouse Pad (One-Piece Wrist Rest Type)Deskripsi:The mouse operation at the time of PC work.atribut:
- Dimensions (mm): 230 x 200 x 24
- Material: Surface / elastic polyurethane fibers, Back / polyurethane, wrist rest unit / Foam foam
- Color: black
- Logitech Mouse Pad Studio SeriesDeskripsi:LOGITECH MOUSE PAD - STUDIO SERIESSoft mouse pad for comfortable and effortless gliding.GET THE GLIDEMeet the soft, smooth, anti-slip mouse pad that takes your workspace to new heights. Made from high-quality materials, Logitech Mouse Pad gives you the glide and comfort you need for your favorite Logitech Mouse.atribut:
- Dimensions (mm): 200x230x2
- Material: 100% RECYCLED POLYESTER, Surface & Inner Layer, 72% Natural rubber, Nylon + Polyester
- Bantex Turbo Mouse Padatribut:
- Color: Blue
- Size (mm): 220x255
- Thickness (mm): 6
- Orico 3mm Mouse Padatribut:
- Structure Type: 8-core Twisted Pair
- Type: Flat Cable
- Conductor Material: 32AWG Oxygen-free Copper Core
- Bandwidth Cap: 1000Mbps
- ELECOM Standard Mouse Padatribut:
- Color: Black
- Conformity: Optical / laser mouse
- Material: Front / PVC, Back / Natural rubber
- Body Dimensions (Width W x Depth D x Height H) (mm): 150x180x2
- JETE Mousepad 01atribut:
- Dimensions (cm): 18x22
- SNI License: Yes
- Bantex Map Ordner PVC Ring Mekanik A4 (Binder)atribut:
- Kapasitas (cm): 7
- Type: Potrait
- Ukuran: A4
- Warna: Hitam
- Logitech Wireless Mouse SilentDeskripsi:Silent Mice memiliki nuansa klik yang sama layaknya mouse pada umumnya tanpa diiringi suara klik yang mengganggu dan dapat meredam noise klik lebih dari 90%. Gerakan scroll wheel yang mulus melengkapi pengalaman heningmu. Silent Mice mengurangi suara noise yang berlebihan sekaligus melindungi kesehatan dan produktivitas semua orang. Plus, mouse ini dilengkapi alas dengan material berkinerja tinggi dan wheel karet untuk bertelusur dan scrolling tanpa suara. Didesain dengan grip berkontur berbahan karet lembut untuk kenyamanan total. Beraktivitaslah lebih lama berkat rekayasa efisiensi baterai dari mouse ini. M331 Silent Plus secara otomatis akan berada di mode sleep saat sedang tidak digunakan. Nikmati koneksi wireless hingga 10m berkat kenyamanan nano receiver plug-and-forget. M331 Silent Plus dilengkapi dengan Logitech Advanced Optical Tracking untuk keakuratan gerakan kursor di hampir setiap permukaan. Tidak membutuhkan instalasi software, dan kompatibel dengan komputer berbasis Windows, Mac, Chrome OS, atau Linux. - Persyaratan Sistem: Windows 10 atau versi terbaru, Windows 8, Windows RT, Windows 7, Mac OS X 10.5 atau versi terbaru, Chrome OS, Linux Kernel 2.6+2, Port USB. - Spesifikasi Teknikal: 1. Tipe Koneksi: Koneksi wireless 2.4GHz. 2. Jangkauan wireless: 10 meter2. 3. Connect/Power: Ya, tombol on/off. 4. Rincian Baterai: 1x AA. 5. Daya Tahan Baterai (tidak dapat diisi ulang): hingga 24 bulan. 6. DPI (Min./Maks.): 1000±. 7. Teknologi sensor: Ya, 2D, mekanik. 8. Resolusi sensor: 1000dpi. 9. Scroll Wheel: Ya. 10. Jumlah tombol: 3. 11. Tombol Standar dan Spesial: Klik tengah. - Isi Kemasan: Mouse, Nano receiver, Dokumen penggunaan. - Informasi Garansi: 1 Tahun Garansi Perangkat Keras Terbatas.
- Orico Mouse Pad Besar 3mmatribut:
- Structure Type: 8-core Twisted Pair
- Type: Flat Cable
- Conductor Material: 32AWG Oxygen-free Copper Core
- Bandwidth Cap: 1000Mbps
- Logitech Wireless Mouse M170atribut:
- Color: Black
- Dimensions (mm): 35.2x61.5x97.7
- System Requirements: Port USB. Windows 7, 8, 10 or latest version, macOS x 10.10 or latest version, Chrome OS, Linux Kernel 2.6.x or latest version
- Wireless Range (m): 10
- Battery Type: AA
- Logitech Silent Wireless MouseDeskripsi:SILENT PRODUCTIVITYPowerful, precise and quiet, the M590 is designed to deliver performance, and so will you. Its curved right-hand shape lets you work comfortably for hours on end, while its compact design and battery life of up to two years1Battery life may vary, based on user and computing conditions.gives you the freedom to take your work anywhere. Five programmable buttons and multi-device flow increase your productivity without realizing it, thanks to a 90% reduction2Sound level comparison between Logitech M590 and Logitech M170. The left-click dBA result measured by an independent lab is 1 m.click reduction. This means you can fully focus and a quieter environment for the people around you.SYSTEM REQUIREMENTS- Logitech Unifying Receiver- Requires: an empty USB port- Windows 10 or later- macOS 10.5 or later- Chrome OS- Linux® Kernel 2.6+Bluetooth- Requires: Bluetooth low energy technology- Windows 10 or later- macOS 10.5 or later- Chrome OS- Linux® Kernel 2.6+- Android 5.0 or later- iPadOS 13.4 or laterTECHNICAL SPECIFICATIONS- SilentTouch Technology- Sensor technology- High Precision Optical Tracing- DPI (Min./Max.): 1000±Button- Number of buttons: 7Scrolling- Precision scrolling wheel- Scroll Wheel: Yes, Rubber- Tilt Wheel: Yes with middle click- Gesture Support (Windows): Yes- Gesture Support (Mac): YesBattery life- Battery life: 24 months 8Battery life may vary, based on user and computing.- Battery Information: 1 X AA (included)Connectivity- Connection Type: Bluetooth Low Energy and 2.4 GHz wireless connection- Wireless range: 10m- Easy-Switch, 2 channelsIndicator Light- LED: Battery and Connectivity/Channel LED LEDOptional software- Logitech Options- Logitech FlowPACKAGE CONTENTS- M590 Mouse- 1 AA battery (pre-installed)- USB Receiver- User documentationatribut:
- Wireless Distance (m): 10
- ARTEC Mouse Pad with Wrist RestDeskripsi:Reduces arm and shoulder fatigue- Mouse is not included.atribut:
- Material: EVA
- Set Contents: Body x 1
- Dimensions (mm): 180x225x3
Daftar Harga alas mouse Terbaru March 2026
| Bantex Mouse Pad | Rp35.900 |
| monotaro Mouse Pad (Wrest Rest Integrated Type) | Rp139.900 |
| Taffware Gaming Mouse Pad | Rp14.900 |
| monotaro Oval Mouse Pad (One-Piece Wrist Rest Type) | Rp95.900 |
| Logitech Mouse Pad Studio Series | Rp149.900 |
| Bantex Turbo Mouse Pad | Rp59.900 |
| Orico 3mm Mouse Pad | Rp35.900 |
| ELECOM Standard Mouse Pad | Rp71.900 |
| JETE Mousepad 01 | Rp8.900 |
| Robot Mousepad | Rp9.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/22P103182074-1.jpg)

/87P103183295-1.jpg)






/i5P102267653-2.jpg)